{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Ukupna duljina L | 375 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Težina | 1.000 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 252 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657352 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804198 | |
Broj proizvođača | 657352 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 100Nm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Težina | 1.000 g | 450 g |
maskimalan okretni moment | 100 Nm | 100 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±2 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |