{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Ukupna duljina L | 328 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Težina | 1.000 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 209 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657352 50 | |
EAN / GTIN | 4045197804181 | |
Broj proizvođača | 657352 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ bez skale 50 Nm
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
138,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Područje okretnog momenta | 10 ;50 | 10 ;50 |
Točnost mjerenja momenta | ±3 | ±2 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |