{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 55 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 80,3 mm | |
Duljina | 75 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653010 55 | |
EAN / GTIN | 4991644435395 | |
Broj proizvođača | 18400M 55MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col 55 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
67,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 80,3 | 81 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 | 1 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 75 | 84 |
Širina ključa | 55 | 55 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |