{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 34 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 54 mm | |
Duljina | 62 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653010 34 | |
EAN / GTIN | 4991644435180 | |
Broj proizvođača | 18400M 34MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col, širina ključa: 34mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 54 mm | 52 mm | 52 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 col | 3/4 col | 3/4 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 62 mm | 56 mm | 95 mm |
Širina ključa | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |