{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 45,3 mm | |
Duljina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653010 27 | |
EAN / GTIN | 4991644435111 | |
Broj proizvođača | 18400M 27MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col 27 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
40,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 45,3 | 54 | 54 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 | 1 | 1 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 57 | 60 | 100 |
Širina ključa | 27 | 27 | 27 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |