{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 50 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 74 mm | |
Duljina | 70 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653010 50 | |
EAN / GTIN | 4991644435340 | |
Broj proizvođača | 18400M 50MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col, širina ključa: 50mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi
39,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
48,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 74 mm | 71 mm | 75 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 col | 3/4 col | 1 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 70 mm | 72 mm | 80 mm |
Širina ključa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |