{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 30 mm | |
Duljina | 78 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197215185 | |
Broj proizvođača | 651200 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola dugačko, širina ključa: 21mm
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 31 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 85 mm |
Širina ključa | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |