{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 32 mm | |
Duljina | 78 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651200 22 | |
EAN / GTIN | 4045197215192 | |
Broj proizvođača | 651200 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola dugačko, širina ključa: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
473 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
12,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
23,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32 mm | 32 mm | 32,5 mm | 29,5 mm | 32,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Širina ključa | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |