{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 35 mm | |
Duljina | 78 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197215208 | |
Broj proizvođača | 651200 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola dugačko, širina ključa: 24mm
na zahtjev
Na zalihi
750 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.675 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.217 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi
25,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 35 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 78 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 78 mm |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |