{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 30 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651000 21 | |
EAN / GTIN | 4045197214935 | |
Broj proizvođača | 651000 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola, širina ključa: 21mm
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 30 mm | 30 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 38 mm | 78 mm |
Širina ključa | 21 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |