{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197214881 | |
Broj proizvođača | 651000 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola, širina ključa: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
607 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
679 dijelovi na zalihi
19,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | 23,7 mm | 21,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Širina ključa | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |