{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 21 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 28 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651020 21 | |
EAN / GTIN | 4045197336453 | |
Broj proizvođača | 651020 21 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola, tanke stjenke Surface Drive 21 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
27,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 28 | 31 | 31 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da |
Duljina | 38 | 85 | 130 |
Širina ključa | 21 | 21 | 21 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |