{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 25 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651020 18 | |
EAN / GTIN | 4045197336439 | |
Broj proizvođača | 651020 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola, tanke stjenke Surface Drive, širina ključa: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
314 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.058 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
19,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 25 mm | 27,5 mm | 27,5 mm | 30 mm | 27,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Širina ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |