{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 32 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651010 22 | |
EAN / GTIN | 4991644353156 | |
Broj proizvođača | 14410M 22MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola Surface Drive 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
11,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32 | 29,5 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 38 | 38 |
Širina ključa | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |