Spojni zatik za nastavke, 1/2 cola 3X25 mm

Artikl br.: 651900 3X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
627 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

3 mm
Duljina 25 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651900 3X25
EAN / GTIN 4045197236791
Broj proizvođača 1402A

Opis

Odgovara:

Umetci (otvor ključa): 15−27 mm; br. 651410; 651600; 651610 sve veličine

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu