Spojni zatik za nastavke, 1/2 cola 3X20 mm

Artikl br.: 651900 3X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.148 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀×duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    3 mm
    Duljina 20 mm
    Vrsta proizvoda Sigurnosni zatici

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 651900 3X20
    EAN / GTIN 4045197236784
    Broj proizvođača 1401A

    Opis

    Odgovara:

    Umetci (otvor ključa): 9−14 mm; Nr. 651301651400; 651650 sve veličine

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu