{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,2 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651010 15 | |
EAN / GTIN | 4991644353088 | |
Broj proizvođača | 14410M 15MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola Surface Drive 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,2 | 21,7 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 38 | 38 |
Širina ključa | 15 | 15 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |