{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 17 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651010 10 | |
EAN / GTIN | 4991644353033 | |
Broj proizvođača | 14410M 10MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola Surface Drive, širina ključa: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17 mm | 15,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 38 mm | 38 mm |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |