{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 28,2 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644353125 | |
Broj proizvođača | 14410M 19MM |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola Surface Drive 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
324 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.425 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
16,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
25,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 28,2 | 26 | 29 | 29 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 38 | 38 | 85 | 130 |
Širina ključa | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |