Račna dvosmjerna, 1/2 cola 1/2

Artikl br.: 640100 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
487 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 266 mm
Broj zubi 36
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640100 1/2
EAN / GTIN 4018754013173
Broj proizvođača 13111010

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
DIN 3122-D 12,5

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu