{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Duljina | 52 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637600 5 | |
EAN / GTIN | 4018754002580 | |
Broj proizvođača | 02050005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola, Širina ključa: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
11,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.206 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.546 dijelovi na zalihi
7,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
13,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
21,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | Clé 6 pans | Clé 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 pouce | 3/8 pouce | 3/8 pouce |
Duljina | 52 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Surface | isolation en plastique | ||||
Imbus | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Douille | Douille | Douille |