{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Duljina | 107 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637609 5 | |
EAN / GTIN | 4062406062828 | |
Broj proizvođača | 637609 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola dugački, sa zadržnom kuglicom 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.337 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.661 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 | 19 | 19 | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 107 | 46 | 46 | 75 |
Površina | izolacija plastikom | |||
Imbus | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |