6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola dugački, sa zadržnom kuglicom 6 mm

Artikl br.: 637609 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 6 mm
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    ⌀ na strani pogona 17,5 mm
    Duljina 107 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 637609 6
    EAN / GTIN 4062406062835
    Broj proizvođača 637609 6

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

    Prednost:

    Nastavak za 6-kutni odvijač sa zadržnom kuglicom za čvrsto stezanje postavljenog vijka

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu