6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola potpuno izolirani 5 mm

Artikl br.: 637689 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
neizolirana duljina oštrice 16 mm
Duljina 75 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina izolacija plastikom
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637689 5
EAN / GTIN 4067263112785

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
DIN 7422.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 637681637689).