{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 24 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 413 mm | |
širina | 230 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634316 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260454 | |
Broj proizvođača | 96021236 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 24-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
404,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
194 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač; 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni-prihvat; 6-kutni odvijač |
širina | 230 mm | 176 mm | 174 mm |
Visina | 57 mm | 45 mm | 47 mm |
Duljina | 413 mm | 357 mm | 357 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-19 mm |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |