{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 26 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 174 mm | |
Visina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni-prihvat; 6-kutni odvijač | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634318 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230760 | |
Broj proizvođača | 634318 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 26-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
553 dijelovi na zalihi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni-prihvat ;6-kutni odvijač | 6-kutni-prihvat |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Broj dijelova | 26 | 19 |
širina | 174 | 174 |
Visina | 47 | 47 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-19 | 8-22 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |