{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | E5 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 4,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 6,7 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631500 E5 | |
EAN / GTIN | 4018754000944 | |
Broj proizvođača | 01270005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za nasadne ključeve 1/4 cola za Torx® E5
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
830 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 6,7 mm | 6,7 mm |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | Nasadni ključevi za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 23 mm | 25 mm |
Torx® profil | E5 | E5 |
Dimenzije profila A | 4,7 mm | 4,7 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |