Nastavci za nasadne ključeve 1/4 cola za Torx® E5

Artikl br.: 631515 E5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
967 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil E5
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 4,7 mm
⌀ na strani pogona 6,7 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631515 E5
EAN / GTIN 4045197493361
Broj proizvođača 631515 E5

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu