{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | E4 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 5,4 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631515 E4 | |
EAN / GTIN | 4045197493354 | |
Broj proizvođača | 631515 E4 |