{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | E10 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 9,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,7 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631500 E10 | |
EAN / GTIN | 4018754000982 | |
Broj proizvođača | 01270010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za nasadne ključeve 1/4 cola za Torx® E10
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
9,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.104 dijelovi na zalihi
4,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,7 | 11,3 |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | Nasadni ključevi za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 23 | 25 |
Torx® profil | E10 | E10 |
Dimenzije profila A | 9,4 | 9,4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |