{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 13,4 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631029 9 | |
EAN / GTIN | 4062406060473 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/4 cola 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.567 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.119 dijelovi na zalihi
2,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 13,4 | 13,2 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Širina ključa | 9 | 9 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |