{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 10,8 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631029 7 | |
EAN / GTIN | 4062406060459 | |
Broj proizvođača | 631029 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/4 cola 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.141 dijelovi na zalihi
3,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.905 dijelovi na zalihi
2,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,8 | 10,5 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 25 | 25 |
Površina | kromirani | kromirani |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |