Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 38-dijelni 6

Artikl br.: 630855 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 5×10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5-13 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-8 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 257 mm
širina 147 mm
Visina 45 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ; Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Stupanj ispunjenosti ladice u G 5×10
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630855 6
EAN / GTIN 4062406060268

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2,5 − M8. Za vanjske-Torx® s navojem M3 - M8.
Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8. Za unutarnje-Torx® s navojem M2,5 - M8.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Bitovi za nasadni ključ za vanjski šesterokut: 10 kom. br. 631029 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Bitovi za nasadni ključ za vanjski Torx®: 6 kom. slično br. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: 10 kom. vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Poprečna ručka: 1 kom br. 633029 vel. 116
Ručka odvijača: 1 kom br. 632829 vel. 146
Produžeci: 2 kom. br. 632429 vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kom. br. 633529 vel. 1/4
Račna: 1 kom. br. 632025 vel. 1/4
Adapter za bitove: 1 kom.
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi