{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija s brzopoteznim zatvaračem | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 147 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijač za vijke s glavom s prorezom; Odvijači za TORX® vijke | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 5×10 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630299 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060275 | |
Broj proizvođača | 630299 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 39-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
1.102 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.008 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ ;6-kutni odvijač ;Odvijač za Phillips ;Pozidriv odvijač ;Odvijač za vijke s glavom s prorezom ;Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni-prihvat ;6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
širina | 147 | 174 |
Visina | 45 | 47 |
Duljina | 257 | 357 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-8 | 2,5-8 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |