{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 4,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 7,3 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197161765 | |
Broj proizvođača | 631020 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.442 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.273 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.717 dijelovi na zalihi
3,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 7,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Širina ključa | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |