{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 17 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 149 mm | |
Visina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630168 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230180 | |
Broj proizvođača | 630168 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 17-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
1.021 dijelovi na zalihi
85,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
628 dijelovi na zalihi
179,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi
71,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj dijelova | 17 | 19 | 13 |
širina | 149 | 147 | 149 |
Visina | 47 | 45 | 47 |
Duljina | 257 | 257 | 257 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-13 | 3,5-13 | 4-13 |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |