{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 41 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-14 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 174 mm | |
Visina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač; Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630329 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230722 | |
Broj proizvođača | 630329 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 42-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
1.063 dijelovi na zalihi
183,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
915 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
širina | 174 mm | 147 mm |
Visina | 47 mm | 45 mm |
Duljina | 357 mm | 257 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-6 mm | 3-8 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 4-14 mm | 4-13 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |