6-kutni nastavci 1/4 cola 5,5 mm

Artikl br.: 631020 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.215 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 5,5 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 8,5 mm
Duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631020 5,5
EAN / GTIN 4045197161789
Broj proizvođača 631020 5,5

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni su i u veličinama u colima (GARANT: br. 631032; HOLEX: br. 631022).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavci 1/4 cola  5,5 mm

6-kutni nastavci 1/4 cola 5,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.215 dijelovi na zalihi
2,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.216 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
519 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.090 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 8,5 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col 1/4 col
Duljina 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm
Širina ključa 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu