{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ouverture | 4,5 mm | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
⌀ côté réception | 7,4 mm | |
Longueur | 25 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Broj artikla | 631029 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406060411 | |
Broj proizvođača | 631029 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 4,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.717 dijelovi na zalihi
3,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.442 dijelovi na zalihi
2,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.273 dijelovi na zalihi
3,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ côté réception | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Longueur | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm |
Ouverture | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |