{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
oštrica pod kutom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627501 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951359 | |
Broj proizvođača | 627501 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, s Kraftheft drškom, broj odvijača: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 180 mm | 220 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 100 mm |
Imbus | 8 mm | 8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |