{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
oštrica pod kutom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627501 10 | |
EAN / GTIN | 4045197951366 | |
Broj proizvođača | 627501 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, s Kraftheft drškom, broj odvijača: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
15,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 195 mm | 320 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | 200 mm |
Imbus | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |