{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
oštrica pod kutom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627501 6 | |
EAN / GTIN | 4045197951342 | |
Broj proizvođača | 627501 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni L odvijač, s Kraftheft drškom 6 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
4,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 157 | 207 |
Okretljiva kapica | Ne | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 | 100 |
Imbus | 6 | 6 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |