{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 127 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
oštrica pod kutom | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627501 4 | |
EAN / GTIN | 4045197951328 | |
Broj proizvođača | 627501 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni L odvijač, s Kraftheft drškom, broj odvijača: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
3,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.276 dijelovi na zalihi
3,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 127 mm | 182 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | 75 mm |
Kuglasta glava | Ne | |
Imbus | 4 mm | 4 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |