{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 220 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Materijal ručice | plastika otporna na udarce | |
Površina | kromirano | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627500 8 | |
EAN / GTIN | 4045197951199 | |
Broj proizvođača | 627500 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni odvijač, ravni, s Kraftheft drškom, broj odvijača: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
5,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
ukupna duljina | 220 mm | 180 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 60 mm |
Imbus | 8 mm | 8 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |