6-kutni L odvijač s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom kromiran 8 mm

Artikl br.: 627128 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij čelik
Duljina krakova 200×36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627128 8
EAN / GTIN 4045197954961
Broj proizvođača 627128 8

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima, čak i kad se vijak nagne. Ova funkcija držanja od odvijača čini idealan alat, posebice ako se vijci uvode u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu