{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Duljina krakova | 90×14 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Površina | kromirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627128 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197954893 | |
Broj proizvođača | 627128 1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |