{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Duljina krakova | 140×25 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627128 4 | |
EAN / GTIN | 4045197954930 | |
Broj proizvođača | 627128 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom kromiran, broj odvijača: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
558 dijelovi na zalihi
4,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
1,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi
1,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Opružna kuglica od vel. 3 | ||
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | ||
Dugačka izvedba | Da | Da | Da |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Duljina krakova | 140×25 mm | 144×29 mm | 144×29 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |