6-kutni L odvijač s kuglastom glavom i zadržnom kuglicom kromiran 10 mm

Artikl br.: 627128 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij čelik
Duljina krakova 219×40 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti Opružna kuglica od vel. 3
Kuglasta glava na dugačkom kraku Da
Dugačka izvedba Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627128 10
EAN / GTIN 4045197954978
Broj proizvođača 627128 10

Opis

Izvedba:

Opružna kuglica od kvalitetnog čelika drži vijke čvrsto u svim položajima, čak i kad se vijak nagne. Ova funkcija držanja od odvijača čini idealan alat, posebice ako se vijci uvode u vodoravne rupe, rupe ukošene prema gore ili dolje ili u duboke upuštene provrte, gdje moraju biti pritegnuti.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kaljen (žilav i tvrd), površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu