{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx® profil | TX7 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | |
Materijal oštrice | kvalitetni alatni čelik | |
Okretljiva kapica | Da | |
Provrt im Torx® profil | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 625770 TX7 | |
EAN / GTIN | 4013288032232 | |
Broj proizvođača | 05118044001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro, Torx® profil: TX7
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
6,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke s rupom | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke s rupom |
ukupna duljina | 157 mm | 147 mm | 142 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Torx® profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači | Odvijači |