Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® Kraftform Micro TX5

Artikl br.: 625770 TX5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 2067 TORX®
Torx® profil TX5
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625770 TX5
EAN / GTIN 4013288032218
Broj proizvođača 05118040001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Od TX7 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje u području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu